{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 26,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 40 mm | |
Lungimea totală L | 84 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,1 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113140 9,1 | |
EAN / GTIN | 4045197003959 | |
Număr producător | 113140 9,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-Co8 FS 9,1 mm
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
40,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
33,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
13,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
35,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
29,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
40,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
34,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
5,15 €
1,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără | fără | albastru | fără |
Unghiul la vârf | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |