{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 4,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 18,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 26 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,9 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113005 4,9 | |
Număr producător | 113005 4,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS 4,9 mm
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
1,54 €
0,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
825 livrabil imediat
1,83 €
0,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | W | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 26 | 52 | 52 |
⌀ cozii Ds | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 18,7 | 44,7 | 44,7 |