{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 18,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 26 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113020 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197002297 | |
Număr producător | 113020 5,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E FS, neacoperită, ⌀ DC h8: 5,2mm
La cerere
În stoc
1.323 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.132 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
404 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare în 3 - 4 zile lucrătoare
5 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
CHF 18.90
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
CHF 15.75
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare în 3 - 4 zile lucrătoare
9 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
CHF 28.15
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
CHF 23.45
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare în 3 - 4 zile lucrătoare
4 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
CHF 12.90
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
CHF 10.75
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare în 3 - 4 zile lucrătoare
15 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
CHF 2.15
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
CHF 1.80
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu | non | non | non | non | non |
⌀ nominal DC | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Unghiul la vârf | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 130 degré | 130 degré | 130 degré | 118 degré | 118 degré |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 18,2 mm | 18,2 mm | 18,2 mm | 18,2 mm | 18,2 mm | 18,2 mm | 18,2 mm | 18,2 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |