{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,6 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 27,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 40 mm | |
Lungimea totală L | 84 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,6 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113020 8,6 | |
EAN / GTIN | 4045197002655 | |
Număr producător | 113020 8,6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E FS, neacoperită, ⌀ DC h8: 8,6mm
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
12,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
10,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
34,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
29,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | albastru |
Lungimea totală L | 84 mm | 125 mm | 125 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Unghiul la vârf | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |