{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113020 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197002501 | |
Număr producător | 113020 7,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E FS, neacoperită, ⌀ DC h8: 7,2mm
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
192 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
28,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
23,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
405 livrabil imediat
3,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiAlN | neacoperită |
Lungimea totală L | 74 mm | 109 mm | 109 mm | 74 mm |
⌀ nominal DC | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | 69 mm | 69 mm | 24 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |