{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 25,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 37 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,9 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113020 7,9 | |
EAN / GTIN | 4045197002587 | |
Număr producător | 113020 7,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu scurt HSS-E FS 7,9 mm
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
8,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
36,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
30,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 79 | 117 | 117 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 37 | 75 | 75 |
⌀ cozii Ds | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 25,2 | 63,2 | 63,2 |