{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Tip | FS | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113020 9 | |
EAN / GTIN | 4045197002693 | |
Număr producător | 113020 9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E FS, neacoperită, ⌀ DC h8: 9mm
La cerere
În stoc
234 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
944 livrabil imediat
8,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
532 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
35,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
29,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | |
Lungimea totală L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | |
⌀ nominal DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |