{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 67,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114405 9 | |
EAN / GTIN | 4045197535351 | |
Număr producător | 114405 9 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS-E N 9 mm
La cerere
În stoc
997 livrabil imediat
8,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
257 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
15,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | FS | H |
⌀ cozii Ds | 9 | 9 | 9 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |