Burghiu elicoidal HSS-E N 4,7 mm

Cod articol: 114405 4,7

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,07 € / buc.
  • de la 10 buc.
    3,39 € / buc.
La cerere
În stoc
198 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 135

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 4,7 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 338
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 135 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 40 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 47 mm
Lungimea totală L 80 mm
⌀ cozii Ds 4,7 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,05 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114405 4,7
EAN / GTIN 4045197534927
Număr producător 114405 4,7

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
35
Oţel < 750 N/mm²
P
28
Oţel < 900 N/mm²
P
22
Oţel < 1100 N/mm²
P
8
Oţel < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire: precizie ridicată a concentricităţii şi acurateţe a pasului, cu tăiş obţinut prin ascuţire de precizie. Burghiu pentru producţia în serie.
Cu geometrie la vârf forma C de la Ref. 2 mm.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu elicoidal HSS-E N 4,7 mm

Burghiu elicoidal HSS-E N 4,7 mm

La cerere
În stoc
198 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
4,07 €
de la 10  Bucăți
3,39 €
La cerere
În stoc
209 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
5,46 €
de la 10  Bucăți
4,55 €
Lungimea totală L 80 58
Materialul sculei HSS E HSS E
Toleranţă ⌀ nominal h8 h8
Tip N FS
Lungimea canalului de aşchii Lc 47 24
adâncime maximă de găurire recomandată L2 40 17
Tip produs Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături