{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 63 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 75 mm | |
Lungimea totală L | 117 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114405 8 | |
EAN / GTIN | 4045197535252 | |
Număr producător | 114405 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS-E N 8 mm
La cerere
În stoc
827 livrabil imediat
6,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
676 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
9,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
344 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
561 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
30,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
25,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 117 | 79 | 117 | 117 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 63 | 25 | 25 | 63 |