{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 58,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 69 mm | |
Lungimea totală L | 109 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,8 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114405 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197535139 | |
Număr producător | 114405 6,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E N, neacoperită, ⌀ DC h8: 6,8mm
La cerere
În stoc
2.362 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.853 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
987 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
938 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.339 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
395 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | roşu | roz | albastru | albastru | fără | fără |
Lungimea totală L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 72 mm | 72 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 69 mm | 69 mm | 34 mm | 69 mm | 69 mm | 23 mm | 23 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |