{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 58,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 69 mm | |
Lungimea totală L | 109 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,9 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114405 6,9 | |
EAN / GTIN | 4045197535146 | |
Număr producător | 114405 6,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E N, neacoperită, ⌀ DC h8: 6,9mm
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.081 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
177 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
187 livrabil imediat
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm |
Unghiul la vârf | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 135 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
⌀ cozii Ds | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |