Burghiu elicoidal HSS-E N 6,9 mm

Cod articol: 114400 6,9

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,12 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,60 € / buc.
La cerere
În stoc
719 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 6,9 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Materialul sculei HSS E
    Standard DIN 338
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal h8
    Unghiul la vârf 130 grad
    Coadă tip Coadă cilindrică
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară nu
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 58,7 mm
    Lungimea canalului de aşchii Lc 69 mm
    Lungimea totală L 109 mm
    ⌀ cozii Ds 6,9 mm
    Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,07 mm/rot
    Inel colorat roşu
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 114400 6,9
    EAN / GTIN 4045197017840
    Număr producător 114400 6,9

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    40
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    30
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    25
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    10
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    8
    TOOLOX 33
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Ascuţire: precizie ridicată a concentricităţii şi acurateţe a pasului, cu tăiş obţinut prin ascuţire de precizie. Burghiu pentru producţia în serie.
    Miez întărit şi lustruit.
    Cu geometrie la vârf forma C de la Ref. 2 mm.

    Recomandare:

    Adâncimea maximă de găurire:
    L2 = LC - 1,5 × DC.