{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 62,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 75 mm | |
Lungimea totală L | 117 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,4 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114400 8,4 | |
EAN / GTIN | 4045197017994 | |
Număr producător | 114400 8,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E N, neacoperită, ⌀ DC h8: 8,4mm
La cerere
În stoc
281 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
15,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
8,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
|
|
Inel colorat | roşu | galben | fără | fără | albastru | albastru |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
⌀ cozii Ds | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 62,4 mm | 62,4 mm | 62,4 mm | 62,4 mm | 62,4 mm | 62,4 mm |