{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 57 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,9 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114400 5,9 | |
EAN / GTIN | 4045197017741 | |
Număr producător | 114400 5,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E N, neacoperită, ⌀ DC h8: 5,9mm
La cerere
În stoc
783 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
241 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
229 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
337 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
221 livrabil imediat
|
|
Inel colorat | roşu | galben | fără | fără | albastru | albastru |
Lungimea totală L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |