{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 87 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 108 mm | |
Lungimea totală L | 160 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114400 14 | |
EAN / GTIN | 4045197853851 | |
Număr producător | 114400 14 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS-E N 14 mm
La cerere
În stoc
433 livrabil imediat
36,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
43,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
36,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
52,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
44,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
56,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
13,97 €
3,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperit | TiN | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | roşu | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 160 | 107 | 107 | 214 | 107 |
⌀ nominal DC | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 108 | 54 | 54 | 140 | 54 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |