{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 92,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 114 mm | |
Lungimea totală L | 169 mm | |
⌀ cozii Ds | 14,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114400 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197853868 | |
Număr producător | 114400 14,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E N, neacoperită, ⌀ DC h8: 14,5mm
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat
39,10 €
23,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
50,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
42,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
46,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
38,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
56,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
47,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
27,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
29,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
15,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 169 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 169 mm | 111 mm | 111 mm |
⌀ nominal DC | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 118 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 14,5 mm |