{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1,8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 19,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 22 mm | |
Lungimea totală L | 46 mm | |
⌀ cozii Ds | 1,8 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114400 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197017338 | |
Număr producător | 114400 1,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E N, neacoperită, ⌀ DC h8: 1,8mm
La cerere
În stoc
1.806 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
219 livrabil imediat
2,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
238 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
677 livrabil imediat
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | roşu | galben | fără | fără | albastru | albastru |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
⌀ cozii Ds | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |