{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,6 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 27 mm | |
Lungimea totală L | 53 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,3 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114400 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197017383 | |
Număr producător | 114400 2,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E N, neacoperită, ⌀ DC h8: 2,3mm
La cerere
În stoc
761 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
188 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
1,13 €
0,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS | HSS E PM |
Unghiul la vârf | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |