{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 44,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 52 mm | |
Lungimea totală L | 86 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114400 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197017673 | |
Număr producător | 114400 5,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E N, neacoperită, ⌀ DC h8: 5,2mm
La cerere
În stoc
2.558 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
857 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
517 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
489 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
753 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
43,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
36,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
812 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
163 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
15,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | roşu | fără | fără | albastru | albastru | verde | verde | verde | fără |
Lungimea totală L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 96 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | DIN 1835 A cu h6 | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cu trei suprafeţe de prindere |
⌀ cozii Ds | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 6 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |