{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 44,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 52 mm | |
Lungimea totală L | 86 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114405 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197534972 | |
Număr producător | 114405 5,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS-E N 5,2 mm
La cerere
În stoc
565 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.455 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
13,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
719 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiAlN | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | albastru | fără |
⌀ nominal DC | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 52 | 26 | 52 | 17 |