{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10,8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 77,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 94 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 10,8 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114405 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197535498 | |
Număr producător | 114405 10,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E N 10,8 mm
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
12,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
26,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
22,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită |
Materialul sculei | HSS E | HSS E |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 |
Tip | N | FS |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |