{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 57 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,9 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114405 5,9 | |
EAN / GTIN | 4045197535047 | |
Număr producător | 114405 5,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS-E N 5,9 mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 5,9 | 5,9 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |