{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 57,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 69 mm | |
Lungimea totală L | 109 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114405 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197535207 | |
Număr producător | 114405 7,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS-E N 7,5 mm
La cerere
În stoc
560 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 109 | 74 |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 |
Unghiul la vârf | 135 | 135 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 69 | 34 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |