{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11,2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 77,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 94 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 11,2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114405 11,2 | |
EAN / GTIN | 4045197535511 | |
Număr producător | 114405 11,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS-E N 11,2 mm
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
16,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
36,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
30,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
58,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
48,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 142 | 95 | 142 |
⌀ nominal DC | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 94 | 47 | 94 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |