{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 62,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 75 mm | |
Lungimea totală L | 117 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114405 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197535276 | |
Număr producător | 114405 8,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS-E N 8,2 mm
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
8,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită |
⌀ nominal DC | 8,2 | 8,2 |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 75 | 37 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 62,7 | 24,7 |