{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 76,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 94 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 11,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114405 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197535528 | |
Număr producător | 114405 11,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E N, neacoperită, ⌀ DC h8: 11,5mm
La cerere
În stoc
309 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
17,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
29,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
24,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
611 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
30,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
25,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
270 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
17,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
67,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
56,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ nominal DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 76,8 mm | 76,8 mm | 76,8 mm | 76,8 mm | 76,8 mm | 76,8 mm | 76,8 mm | 76,8 mm | 76,8 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |