{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 27 mm | |
Lungimea totală L | 53 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114405 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197534675 | |
Număr producător | 114405 2,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E N, neacoperită, ⌀ DC h8: 2,2mm
La cerere
În stoc
378 livrabil imediat
2,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
157 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
2,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.661 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
193 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
547 livrabil imediat
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 53 mm | 57 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Unghiul la vârf | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 135 grad |
⌀ cozii Ds | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |