Burghiu elicoidal HSS-E N, neacoperită, ⌀ DC h8: 3,7mm

Cod articol: 114405 3,7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,72 € / buc.
  • de la 10 buc.
    2,27 € / buc.
La cerere
În stoc
298 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 135

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 3,7 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 338
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 135 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 33,5 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 39 mm
Lungimea totală L 70 mm
⌀ cozii Ds 3,7 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,03 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 114405 3,7
EAN / GTIN 4045197534828
Număr producător 114405 3,7
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
35
Oţel < 750 N/mm²
P
28
Oţel < 900 N/mm²
P
22
Oţel < 1100 N/mm²
P
8
Oţel < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire: precizie ridicată a concentricităţii şi acurateţe a pasului, cu tăiş obţinut prin ascuţire de precizie. Burghiu pentru producţia în serie.
Cu geometrie la vârf forma C de la Ref. 2 mm.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături