{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 77,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 94 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 11 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114405 11 | |
EAN / GTIN | 4045197535504 | |
Număr producător | 114405 11 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E N, neacoperită, ⌀ DC h8: 11mm
La cerere
În stoc
480 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
15,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.472 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
345 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
389 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
28,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
53,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | roşu | roz | albastru | albastru | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS E |
Unghiul la vârf | 135 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 135 grad | 118 grad | 135 grad |