{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 63 mm | |
Lungimea totală L | 101 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114405 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197535108 | |
Număr producător | 114405 6,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS-E N 6,5 mm
La cerere
În stoc
1.888 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
568 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 101 | 70 | 101 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
⌀ cozii Ds | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53,3 | 21,3 | 21,3 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |