Set de burghie elicoidale HSS-E Cod 114405 în cutie, neacoperit, Tip: 1-10

Cod articol: 115305 1-10
Reducere
92,12 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 135

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de găurire 1 mm - 10 mm
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 338
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 135 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Număr de burghie 19
Increment 0,5 mm
cu cutie da
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 115305 1-10
EAN / GTIN 4045197542601
Număr producător 115305 1-10

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
35
Oţel < 750 N/mm²
P
28
Oţel < 900 N/mm²
P
22
Oţel < 1100 N/mm²
P
8
Oţel < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Alcătuit din burghie elicoidale DIN 338.
Ascuţire: Concentricitate ridicată şi acurateţe a pasului, cu tăiş obţinut prin ascuţire de precizie. Burghiu pentru producţia în serie.
Cu geometrie la vârf Forma C de la Ref. 2 mm

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Set de burghie elicoidale HSS-E Cod 114405 în cutie, neacoperit, Tip: 1-10

Set de burghie elicoidale HSS-E Cod 114405 în cutie, neacoperit, Tip: 1-10

La cerere
În stoc
159 livrabil imediat
92,12 €
53,90 €
La cerere
În stoc
158 livrabil imediat
145,50 €
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
300,00 €
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
76,44 €
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
319,00 €
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
337,00 €
La cerere
În stoc
350 livrabil imediat
53,51 €
33,20 €
Număr de burghie 19 19 19 19 19 19 19
Strat de acoperire neacoperit neacoperit TiAlN neacoperit TiAlN TiAlN neacoperită
Răcire interioară nu nu nu nu nu nu nu
Coadă tip Coadă cilindrică Coadă cilindrică Coadă cilindrică Coadă cilindrică Coadă cilindrică Coadă cilindrică Coadă cilindrică
Unghiul la vârf 135 grad 135 grad 130 grad 135 grad 135 grad 135 grad 118 grad
Toleranţă ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Tip produs Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal