{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 67,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,9 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114405 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197535344 | |
Număr producător | 114405 8,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS-E N 8,9 mm
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
9,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
12,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără |
Lungimea totală L | 125 | 84 |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 | 40 |