{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 10,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 12 mm | |
Lungimea totală L | 34 mm | |
⌀ cozii Ds | 1 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114400 1 | |
EAN / GTIN | 4045197017253 | |
Număr producător | 114400 1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E N, neacoperită, ⌀ DC h8: 1mm
La cerere
În stoc
3.485 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
473 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
597 livrabil imediat
2,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
698 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
467 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.195 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
525 livrabil imediat
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
⌀ nominal DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Unghiul la vârf | 130 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 118 grad |
⌀ cozii Ds | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |