{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Spiralwinkel | 35 grad | |
Schaft | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Innenkühlung | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 10,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 12 mm | |
Lungimea totală L | 34 mm | |
⌀ cozii Ds | 1 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114500 1 | |
EAN / GTIN | 4045197019554 | |
Număr producător | 114500 1 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |