Burghiu elicoidal HSS-E 8,7 mm

Cod articol: 114500 8,7

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    30,12 € / buc.
  • de la 5 buc.
    25,10 € / buc.
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130
  • Unghiul elicei: 35

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 8,7 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei HSS E
    Standard DIN 338
    Toleranţă ⌀ nominal h8
    Unghiul la vârf 130 grad
    Unghiul elicei 35 grad
    Coadă tip Coadă cilindrică
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară nu
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 68 mm
    Lungimea canalului de aşchii Lc 81 mm
    Lungimea totală L 125 mm
    ⌀ cozii Ds 8,7 mm
    Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 0,09 mm/rot
    Inel colorat albastru
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 114500 8,7
    EAN / GTIN 4045197020321
    Număr producător 114500 8,7

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 750 N/mm²
    P
    37
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    31
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Miez întărit.
    Geometrie la vârf Forma C.

    Recomandare:

    Adâncimea maximă de găurire:
    L2 = LC - 1,5 × DC.