{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 57,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 69 mm | |
Lungimea totală L | 109 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,5 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114500 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197020208 | |
Număr producător | 114500 7,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,5mm
La cerere
În stoc
429 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
5.454 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
467 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
195 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
316 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | neacoperită |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
⌀ cozii Ds | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm |