{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 67,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,9 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114500 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197020345 | |
Număr producător | 114500 8,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,9mm
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
16,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
436 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
9,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
13,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
|
|
Inel colorat | albastru | galben | roşu | fără | fără | albastru |
Lungimea totală L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
⌀ cozii Ds | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |