{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de găurire | 1 mm - 13 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de burghie | 25 | |
Increment | 0,5 mm | |
cu cutie | da | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 115350 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197197610 | |
Număr producător | 115350 1-13 |