{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,7 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 63,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 75 mm | |
Lungimea totală L | 117 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,7 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114400 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197017925 | |
Număr producător | 114400 7,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E N, neacoperită, ⌀ DC h8: 7,7mm
La cerere
În stoc
534 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
8,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
⌀ cozii Ds | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |