{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Tip | FS | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113020 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197002136 | |
Număr producător | 113020 3,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E FS, neacoperită, ⌀ DC h8: 3,7mm
La cerere
În stoc
458 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
229 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
295 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 70 mm | 70 mm | |
Unghiul la vârf | 135 grad | 135 grad | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 39 mm | 39 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,7 mm | 3,7 mm | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,5 mm | 33,5 mm | |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |