{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Tip | FS | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113020 5,7 | |
EAN / GTIN | 4045197002358 | |
Număr producător | 113020 5,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E FS, neacoperită, ⌀ DC h8: 5,7mm
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
179 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | |||
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiAlN | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | albastru | fără |
⌀ nominal DC | 5,7 mm | |||
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 19 mm | |||
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |