{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,45 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 22,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,45 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113020 7,45 | |
EAN / GTIN | 4045197002532 | |
Număr producător | 113020 7,45 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu scurt HSS-E FS 7,45 mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
22,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
19,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
26,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
22,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 74 | 74 | 74 | 74 | 109 | 109 |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Unghiul la vârf | 135 | 130 | 130 | 130 | 118 | 118 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 | 34 | 34 | 34 | 69 | 69 |