{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,45 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 22,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,45 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113260 7,45 | |
EAN / GTIN | 4045197006998 | |
Număr producător | 113260 7,45 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,45mm
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
26,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
22,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
22,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
19,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperit | TiN | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | albastru | fără | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 109 mm | 109 mm |
⌀ nominal DC | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 69 mm | 69 mm |
⌀ cozii Ds | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm |