{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 19,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,4 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,04 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113260 5,4 | |
EAN / GTIN | 4045197006776 | |
Număr producător | 113260 5,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,4mm
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
221 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 19,9 mm | 19,9 mm | 19,9 mm | 19,9 mm | 19,9 mm | 19,9 mm | 19,9 mm |