{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 12 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 16 mm | |
Lungimea totală L | 46 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,7 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113260 2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197006493 | |
Număr producător | 113260 2,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,7mm
La cerere
În stoc
186 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
13,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
328 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
864 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
357 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
0,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperit | TiN | TiAlN | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |