{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 13,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 18 mm | |
Lungimea totală L | 49 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,3 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113260 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197006554 | |
Număr producător | 113260 3,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,3mm
La cerere
În stoc
766 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
686 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
499 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.191 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
563 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.269 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperit | TiN | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperită |
Inel colorat | albastru | fără | fără | fără | fără | verde | fără | verde | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS |
⌀ cozii Ds | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |