{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 28,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,7 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113260 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197007230 | |
Număr producător | 113260 9,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,7mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
44,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
37,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
15,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
15,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
39,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
32,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
33,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
28,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
5,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperit | TiN | TiAlN | neacoperită |
Inel colorat | albastru | fără | fără | fără | verde | fără |
Lungimea totală L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Unghiul la vârf | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 118 grad | 118 grad |
⌀ cozii Ds | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |