{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 14,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 52 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,5 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113260 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197006578 | |
Număr producător | 113260 3,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,5mm
La cerere
În stoc
398 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.445 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.179 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
185 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
154 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
764 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | albastru | fără | fără | fără | fără | verde | fără | verde | fără |
Lungimea totală L | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS |
Unghiul la vârf | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 118 grad | 118 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm |