{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 14,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 52 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,4 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113260 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197006561 | |
Număr producător | 113260 3,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,4mm
La cerere
În stoc
260 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
235 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
541 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperit | TiN | TiAlN | TiAlN | neacoperită |
Lungimea totală L | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
⌀ nominal DC | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS |
Unghiul la vârf | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 118 grad | 118 grad |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm |